カテゴリ

  • 電気材料(97)
  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • BOURNS(24)
  • SWAGE-LINE(18)
  • Kawasaki(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • コクヨ(12)
  • 富士フイルム(10)
  • ATHENA(アテナ)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Altrider (アルトライダー)(7)
  • フジキン(6)
  • 大洋製器工業(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • サンドビック(5)
  • brembo(5)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • 未来工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr16」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • 基板対ケーブル WURTH ELEKTRONIK

    基板対ケーブル

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 16 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃
    仕様●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7445-37
  • RJ45 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥559~税込¥615~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 16芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
  • 基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ。メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
    仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806アズワン品番65-7770-94
  • Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100002, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100002, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16ピッチ = 0.5mmコンタクトのめっき = 錫Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6481アズワン品番65-7523-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9313アズワン品番65-7493-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6397アズワン品番65-7529-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362アズワン品番65-7532-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6506アズワン品番65-7522-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3313アズワン品番65-7533-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3615アズワン品番65-7531-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3311アズワン品番65-7536-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364アズワン品番65-7531-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529~税込¥582~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734アズワン品番65-7488-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9411アズワン品番65-7485-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3055アズワン品番65-7536-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9284アズワン品番65-7491-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9644アズワン品番65-7484-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥849~税込¥934~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3115アズワン品番65-7532-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥659税込¥725
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6424アズワン品番65-7520-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6408アズワン品番65-7523-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9550アズワン品番65-7490-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2878アズワン品番65-7531-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3117アズワン品番65-7536-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9549アズワン品番65-7495-66