カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Qlight(33)
  • TDK(5)
  • PENTAX(ペンタックス)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 富士フイルム(3)
  • ホンダ(3)
  • ノーブランド(2)
  • NOK(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • BOURNS(2)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 日油技研工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr70」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(70個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2927アズワン品番65-7533-36
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入

    WURTH ELEKTRONIK
    76,980税込84,678
    1セット(70個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャック背面取り付けバルクヘッドは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(70個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3589アズワン品番65-7510-80
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(70個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(70個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3585アズワン品番65-7574-37