カテゴリ
- 電気材料(288)
- 制御機器(76)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- WTB(88)
- ワゴジャパン(1)
- タカチ電機工業(3)
- ノーリツ(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- CKD(26)
- WTB(ダブルティービー)(24)
- SMC(23)
- ウエルドテック社(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- イトーキ(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(9)
- ニシキ工業(9)
- 塚本無線(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- テンパール工業(6)
- SICK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「wtb」の検索結果

Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥239~税込¥263~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
WtB Conn. Kit - 281 values - 362 Comp. W
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Wurth Elektronik 電線対基板コネクタキットは、ヘッダ、メス Terminal ハウジング、メス圧着端子で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 362 個のアイテムから構成されています仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:電線対基板キット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、Terminal ハウジング●コード番号:230-2906アズワン品番65-7574-19
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 電線対基板コネクタシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 32AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWGシリーズ番号 = 6650最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥949~税込¥1,044~1袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm 圧着済みワイヤは、18 → 22 ( AWG )より線断面です。黒色です。動作温度は -20 → +80 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7370-73
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8915アズワン品番65-7382-42
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8710アズワン品番65-7383-40
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,098~税込¥3,408~1袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7383-83
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.05mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8746アズワン品番65-7381-34
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8962アズワン品番65-7381-10
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8963アズワン品番65-7383-95
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:211-3588アズワン品番65-7385-05
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8760アズワン品番65-7383-34
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684アズワン品番65-7529-58
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62000113722DEC
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62400113722DEC
WURTH ELEKTRONIK¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3527アズワン品番65-7538-68
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,898税込¥9,7881袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8965アズワン品番65-7529-82
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8966アズワン品番65-7522-34
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8636アズワン品番65-7528-12
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス圧着コンタクトには、22 → 18 ( AWG )より線セクションがあります。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8635アズワン品番65-7526-15
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス端子は、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。りん青銅製です。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3526アズワン品番65-7539-60
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8685アズワン品番65-7521-75
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801箱(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8967アズワン品番65-7528-45
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967アズワン品番65-7538-72
コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897アズワン品番65-7530-45
コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907アズワン品番65-7522-82
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945アズワン品番65-7531-36
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2996アズワン品番65-7532-45
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952アズワン品番65-7539-97
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569アズワン品番65-7532-10
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3528アズワン品番65-7539-73