カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 日本モレックス(molex)(1)
- ワゴジャパン(1)
- AMPHENOL(1)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wtb30」の検索結果

Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 65300113722DEC
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(100個)9日以内出荷Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製で、サイズが30-28 AWGのワイヤに対応しています。 このWR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクトは、WR-WTB 1.25 mmメス端子ハウジングで使用されます。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.25 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応