カテゴリ
- オフィスサプライ(13)
- オフィス家具/清掃用品(128)
- 切削工具・研磨材(104)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- メカニカル部品/機構部品(82)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(2)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(59)
- 医療・介護用品(1)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- バーテック
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
商品レビュー
- 以上(102)
- 以上(116)
- 以上(118)
- 以上(119)
価格
- 1,500円以下(13,408)
- 1,500-10,000円(16,863)
- 10,000-50,000円(9,725)
- 50,000-100,000円(2,866)
- 100,000円以上(1,894)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

バーキュート 衛生管理用たわし
バーテック(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。材質毛/PBT、芯線材/ステンレス耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
バーキンタ ボールペン エコ102
バーテック¥999~税込¥1,099~1本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。サイズ140mm×80mm質量(g)8色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体
文虫研認定器材 バーカット
バーテック¥11,980税込¥13,1781本当日出荷公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)材質ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)1000厚さ(mm)6質量(g)1092018年トラスコ掲載ページ9 1081
バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ
バーテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーキュートプラス 歯ブラシ型ブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです用途食品機械の細かい部分や溝へ厚さ(mm)12質量(g)18縦(mm)180横(mm)65耐熱温度(℃)130
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。用途パイプ内の洗浄に。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304繰り返し・詰め替え対応
バーキュート 私の爪ブラシ
バーテック¥829税込¥9121個当日出荷ブラシを衛生的に管理するために名前を書くスペースがあります。用途つめの先の汚れ、細菌の除去に。仕様専用ホルダー(別売り)は、ブラシが乾燥しやすいように外側に向くよう設計されており、効果的に衛生的な管理ができます。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)サイズD30mm×L78mm×H33mm質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×78×33毛丈18mm2018年トラスコ掲載ページ9 0642繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ハード
バーテック¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)長さ(mm)1200幅(mm)300質量(g)233耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
バーキンタ 金属検出機対応スパチュラ
バーテック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白
バーテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイドトラスコ品番805-1509幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
バーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーキュートプラス機械下清掃用ブラシ ハード
バーテック¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード
バーテック¥1,898税込¥2,0881本当日出荷HACCP対応です。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。幅(mm)300質量(g)100タイプハード耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ハード
バーテック¥2,698税込¥2,9681本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)53縦(mm)215横(mm)5耐熱温度(℃)140
ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5
バーキュートプラス ハンドル
バーテック¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル材質アルミニウム合金外径(Φmm)25
バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット
バーテック¥949税込¥1,0441セット当日出荷専用ホルダーとセットの商品です。用途つめの先の汚れ、細菌の除去に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)412018年トラスコ掲載ページ9 0642繰り返し・詰め替え対応
バーキュート パイプクリーンブラシ ハンドルL L860
バーテック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番805-1631材質PP(ポリプロピレン)、SUS304全長(mm)1000(ブラシ装着時)質量(g)92使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら