絞り込み
ブランド
- バーテック
- モノタロウ(3,571)
- TRUSCO(3,501)
- エスコ(2,368)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,546)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,147)
- マキタ(1,007)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(719)
- アーテック[学校教材・教育玩具](715)
- エレコム(679)
- LAMP(スガツネ工業)(652)
- アイリスオーヤマ(651)
- オーム電機(639)
- HEIKO(630)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バーテック
バーテックのページです。バーテックは、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社バーテック |
|---|---|
| 設立 | 1962/07/01 |
| 所在地 | 〒534-0027 大阪市都島区中野町1丁目4番12号 |

バーキュート 衛生管理用たわし
バーテック(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。材質毛/PBT、芯線材/ステンレス耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ
バーテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80
バーキュートプラス 歯ブラシ型ブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです用途食品機械の細かい部分や溝へ厚さ(mm)12質量(g)18縦(mm)180横(mm)65耐熱温度(℃)130
バーキンタ 金属検出機対応スパチュラ
バーテック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白
バーテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイドトラスコ品番805-1509幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10
バーテック(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。 食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。 3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。 熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。 バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)厚さ(mm)6材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)色黒全高(mm)30毛丈(mm)10線径(mm)0.2
バーキュート パイプクリーンブラシ ハンドルL L860
バーテック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番805-1631材質PP(ポリプロピレン)、SUS304全長(mm)1000(ブラシ装着時)質量(g)92使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5
ワイラー 軸付ブラシ
バーテック(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。長さ(mm)155材質(毛)PBT耐熱温度(℃)150繰り返し・詰め替え対応
ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離最高回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)70
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード
バーテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)13縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ
バーテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6
バーテック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ステンレス(SUS)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.36ねじ径(mm)10外径(Φmm)76ねじ径(M×P)10×1.5