バーテック
バーテックのページです。バーテックは、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社バーテック |
|---|
| 設立 | 1962/07/01 |
|---|
| 所在地 | 〒534-0027 大阪市都島区中野町1丁目4番12号 |
|---|
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーテック(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ厚さ(mm)12質量(g)18縦(mm)180横(mm)65耐熱温度(℃)130
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーテック(2件のレビュー)当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーテック(4件のレビュー)当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10
バーテック(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
長さ(mm)155材質(毛)PBT耐熱温度(℃)150繰り返し・詰め替え対応
バーテック(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
使用場所排水口まわり全長(mm)1000(ブラシ装着時)トラスコ品番805-1631材質PP(ポリプロピレン)、SUS304質量(g)92繰り返し・詰め替え対応
バーテック(3件のレビュー)当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離外径(Φmm)70最高回転数(min-1[r.p.m])14000
バーテック(2件のレビュー)当日出荷
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄外径(Φmm)200内径(Φmm)16/25厚さ(mm)19線径(mm)0.35トラスコ品番805-1553最高回転数(min-1[r.p.m])4500毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-13
バーテック(1件のレビュー)翌々日出荷
トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
バーテック(1件のレビュー)当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)76ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.36ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじ径(mm)10