カテゴリ
- 電気材料(23)
絞り込み
ブランド
- ALPHA
- モノタロウ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- Alpha Wire(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- RS PRO(16)
- WEIDMULLER(13)
- LINDY(12)
- サンワサプライ(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 大栄電線工業(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- タツタ電線(8)
- ワイドミュラー(8)
- Kordz(8)
- 協和ハーモネット(7)
- 日本モレックス(molex)(6)
- 阪神電線(6)
- 沖電線(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「awg30 ul」の検索結果
特価

Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥28,980~税込¥31,878~1リール(30m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 26 AWG
ALPHA¥8,198税込¥9,0181リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG
ALPHA¥37,980税込¥41,7781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG
ALPHA¥26,980税込¥29,6781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG
ALPHA¥32,980税込¥36,2781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥26,980~税込¥29,678~1リール(30m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応