カテゴリ
- 切削工具(286)
- 測定用品(70)
- 電動工具(66)
- 機構部品(38)
- 作業工具(17)
- 研磨材(13)
- 保管用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- ホンダ(1,853)
- ParkerTAIYO(885)
- 三菱ふそう(809)
- ジーエルサイエンス(463)
- WURTH ELEKTRONIK(396)
- メディアカバーマーケット(352)
- RS PRO(299)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(265)
- SCHURTER(261)
- トヨタ(251)
- SPARKFUN(200)
- MAZDA(マツダ)(186)
- フエニックス・コンタクト(125)
- Telegartner(119)
- brembo(108)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- Merck(メルクミリポア)(105)
- Texas Instruments(93)
- ブランドをもっと見る
「ERT」の検索結果
特価

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
F型ミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。材質FC25
マグネットタッパー
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
軸付ダイヤモンド砥石(30本セット)
VERTEX(バーテックス)¥9,798税込¥10,7781式翌々日出荷超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
定盤用ダイヤルゲージスタンド
VERTEX(バーテックス)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷石定盤用でダイヤルゲージやテストインジケータ等の測定工具の保持等に最適です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.0(アリ溝付)
ステンレス精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷材質がSKS2の精密バイスです。材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
ERスプリングコレット
VERTEX(バーテックス)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から100日以内出荷ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
3/8 オネジバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥3,498税込¥3,8481式翌々日出荷3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)44.5流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
...