カテゴリ
- 切削工具(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- アイホン(7)
- SMC(6)
- SK(新潟精機)(6)
- 大洋製器工業(6)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
- TRUSCO(4)
- デンゲン(3)
- ミヤコ(3)
- インターネット(3)
- ノーリツ(1)
- FSC藤原産業(1)
「vhk」の検索結果

VHK-1/2 バルブホースセット
VERTEX(バーテックス)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
VHK-1/4 バルブホースセット
VERTEX(バーテックス)¥3,298税込¥3,6281組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他