絞り込み
ブランド
- キッツマイクロフィルター
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る

キッツマイクロフィルター
私たち株式会社キッツマイクロフィルターは、中空糸膜と各種成型技術をベースにした流体分離製品を通して、お客様のニーズにお応えする開発型フィルター&ホームアメニティカンパニーです。精密フィルター事業は、半導体・液晶、分析機器、医療・医薬・食品など幅広い分野向けにフィルターを販売しており、オアシックス事業は、中空糸膜を応用した家庭用浄水器、業務用浄水器を販売しております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社キッツマイクロフィルター |
|---|---|
| 設立 | 2004/04/01 |
| 所在地 | 〒392-0012 長野県諏訪市四賀2983 |
特価

OSS-G4用 交換カートリッジ
キッツマイクロフィルター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。 たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!仕様除去項目数:13材質ABS樹脂質量(kg)0.7(満水時1.3)常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜ろ過流量毎分3.5L最小動水圧0.07MPaフィルター交換目安1年直径×高さ(mm)109×176洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ
キッツマイクロフィルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
浄水器 ピュリフリー
キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)質量(kg)0.67(満水時1.3)交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)常用使用圧力(MPa)0.10~0.34浄水能力【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇細菌除去率99.999%:〇最大径×高さH(Φmm×mm)109×172ろ過流量3.5L/分
LOAS-N0用 交換カートリッジ
キッツマイクロフィルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様除去項目数:1対応製品LOAS-N0本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭ろ過流量11L/分
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
キッツマイクロフィルター¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
ユニポア プロセスクリーン カプセル
キッツマイクロフィルター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
ユニポア オレフィン系コイルホース
キッツマイクロフィルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
業務用浄水器
キッツマイクロフィルター¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
PPフィルターハウジング
キッツマイクロフィルター¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷から16日以内出荷スリムサイズのPPハウジングです。材質PP樹脂幅(mm)120接続口径Rc3/4全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40
スーパーデリオス(ボトルセット)
キッツマイクロフィルター¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。トラスコ品番565-7295幅(mm)66高さ(mm)235奥行(mm)45
デリオス&ウォーターパック
キッツマイクロフィルター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷搭載されている中空糸膜は細菌除去率99.9999%の高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。本製品は売り上げの一部を災害復興支援に寄付するようになっております。トラスコ品番565-7297幅(mm)156高さ(mm)335奥行(mm)45
デリオス
キッツマイクロフィルター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷デリオス&ウォーターパックの交換カートリッジとなります。トラスコ品番565-7294幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
スーパーデリオス(交換カートリッジ)
キッツマイクロフィルター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スーパーデリオス(ボトルセット)の交換カートリッジとなります。トラスコ品番565-7298幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000