カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- キッツマイクロフィルター
- オリオン機械(2)
- Amavilla(2)
- アネスト岩田(1)
- CKD(1)
- 日立産機システム(1)
- テスコム(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「tfー1408」の検索結果

ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気