カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SCHMALZ(シュマルツ)
- 雅(4,004)
- Hirschmann Test & Measurement(97)
- ヒルシュマン(36)
- Fishiman(フィッシュマン)(29)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
- Shuman(20)
- ユニ・チャーム(19)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(18)
- ミナミサワ(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- KATO(12)
- タダノ(12)
- コベルコ(KOBELCO)(11)
- 日本アイ・エス・ケイ(11)
- ジーベックテクノロジー(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「shuma」の検索結果

ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥489~税込¥538~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップルなし
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックエジェクタ SBP
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。最大真空圧(kPa)-85
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
真空パッド(ゴムのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
真空パッド SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フラット真空パッド Q (ニップル無)
SCHMALZ(シュマルツ)¥379~税込¥417~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップルなし
真空パッド(オネジ付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
真空パッド(オネジ付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥899~税込¥989~1個当日出荷汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド(オネジ付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
真空パッド(ゴムのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。仕様初期バネ圧:0.5N取付ねじM10×1オネジ
真空パッド DR-SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー
SCHMALZ(シュマルツ)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着 時の衝撃を緩和する事が可能です。取付ねじM16×1オネジ取付口【真空パッド側】G1/8オネジ真空取出口G1/8メネジ
インラインエジェクタ
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4最大真空圧(kPa)-85
インラインフィルター VFI
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から18日以内出荷軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。ろ過精度(μm)50
マルチステージエジェクタ
SCHMALZ(シュマルツ)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷シュマルツ・エコノズル技術を搭載した大吸込量のエジェクタ。吸込量が極めて大きく、1台のエジェクタで複数の真空パッドを真空にする集中型真空システムに最適です。また気密性の高いワークだけでなく通気性のあるワークにも使用できます。
チェックバルブ SVK/SVKG
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から18日以内出荷エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。タイプ流量固定
包装機械・紙用真空パッド SPB4f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から31日以内出荷液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド