カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- IDEAL(ホースバンド)
- モノタロウ(9)
- BREEZE(1)
- TRIDON(4)
- TRUSCO(2)
- アスベル(2)
- セキスイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hs-16 tridon」の検索結果
特価

パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3