絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(3)
- 30以下(4)
- 40以下(3)
- 50以下(3)
- 60以下(6)
- 70以下(6)
- 80以下(6)
- 90以下(5)
- 100以下(6)
- 150以下(5)
- 200以下(5)
- 250以下(4)
- 300以下(1)
- 400以下(1)
バンド幅(mm)
- 7(1)
- 12(1)
- 14.33(1)
- 14.4(1)
- 15.75(1)
- 19.05(2)
材質
- ステンレス(4)
ブランド
- BREEZE
- アズ(5)
- ブリーズブロンズ(26)
- ダルトン(5)
- Electro Harmonix(3)
- ホンダ(2)
- VIVID VAN(2)
- カーシーカシマ(2)
- 小林製薬(1)
- スズキ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブレイン(1)
- brembo(1)
- IDEAL(1)
- Shark(シャーク)[家電](1)
- スター・トレーディング(1)
- Prism(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「breeze」の検索結果
特価

オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
オールステンレスホースバンド(7.9mm幅)
BREEZE(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6バンド幅(mm)7.9
オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)
BREEZE(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷耐食性にすぐれています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659~税込¥725~1個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
自在ステンレスホースバンド
BREEZE(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)最小径(Φmm)76.2ボルト頭部形状6角(8.0mm)バンド幅(nm)12.7
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥449~税込¥494~1個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥299~税込¥329~1個当日出荷ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)
BREEZE¥519~税込¥571~1個当日出荷締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス