カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • 化研テック
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
  • Canon(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ジーベック(1)
  • 信越化学工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ゼブラ(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • リヒトラブ(1)
  • PERMATEX(1)
  • 藤倉化成(1)
  • アトムワークス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • OCC[通信ケーブル](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb n-5000」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック
    10,980税込12,078
    1本(10g)ほか
    3日以内出荷
    低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • TKペースト 化研テック

    TKペースト

    化研テック(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1箱(15g×20本)
    3日以内出荷
    常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
    用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。灰色使用温度範囲(℃)~80主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7保存環境-10℃以下導電性5×10-4Ω・cm硬化時間(時間)1(25℃)粘度(Pa・s)27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
液状ガスケットカテゴリ