カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 化研テック
- モノタロウ(1)
- セメダイン(8)
- スリーボンド(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- 信越化学工業(1)
- 鈴木ラテックス(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sx720b」の検索結果
特価

TKペースト
化研テック¥10,980~税込¥12,078~1本(10g)ほか3日以内出荷低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30色灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性