カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- Haier(ハイアール)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- ISA(6)
- スバルアクセサリー(5)
- omron(オムロン)(4)
- ニチフ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- 日研工作所(2)
- アズワン(1)
- イチグチ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1)
- リヒトラブ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2005-f」の検索結果

窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W
Haier(ハイアール)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W
Haier(ハイアール)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700