カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Haier(ハイアール)
「jf-u6a」の検索結果
特価

1ドア冷凍庫 60L
Haier(ハイアール)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2性能冷凍:フォースター幅(mm)480質量(kg)24.4色ホワイト高さ(mm)840タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60耐荷重(kg)30(耐熱性能天板)ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式機能急冷凍モード電動機(W)78/85耐熱温度(℃)100(耐熱性能天板)運転音(dB)25保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き電気代の目安3940円/3940円温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)146/146省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)60