カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Haier(ハイアール)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(3)
- FPC(3)
- SWAN(シモジマ)(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- さくらコーポレーション(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 水本機械製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- アイゼン(1)
- カクケイ(1)
- YOKE(1)
- 日本ガイシ(1)
- D'Addario(1)
- ニッセイエコ(1)
「t27-38」の検索結果

280Lファン式前開き冷凍庫
Haier(ハイアール)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット質量(kg)65.5色ホワイト高さ(mm)1710タイプノンフロン奥行(mm)675(取っ手含708)周波数(Hz)50/60間口(mm)595温度(℃)-18以下(冷凍負荷)ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:フォースター、温度異常警報機能電動機(W)98/98運転音(dB)25保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式アップライト方式温度調節6段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:160/160ドア1ドア庫内温度(℃)-24~4霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)399/399省エネ基準達成率(%)211定格内容積(L)280標準消費電力料金(円/h)12400/12400最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)積載段数(段)2