カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Haier(ハイアール)
- IKO(日本トムソン)(109)
- サンワサプライ(8)
- メディアカバーマーケット(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エレコム(2)
- CKD(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ファースト(1)
- セルタン(1)
「whd-1」の検索結果

10.0kg全自動洗濯機 インバーター式
Haier(ハイアール)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。 10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。 おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。 大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂質量(kg)38タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ槽洗浄1・2・3電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7使用時間(分)(標準洗濯)31消費電力(W)(50/60Hz)48機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)排水背面、左、右運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音(洗濯)38(脱水)43標準使用水量(L)115洗濯容量(kg)10脱水容量(kg)10