カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- BLITZ
- GB[制御機器](3)
- Schutzinger(2)
- ユピテル(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MTO(1)
- Seeed Studio(1)
- ラインアイ(1)
「obdii」の検索結果

OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品
BLITZ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷・BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR2Aです。・本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。・従来のOBDⅡアダプター「OBD2-BR1A」の適合車種に加えて、NISSAN e-POWER車に対応した通信を新たに搭載。・アクセサリー電源を接続することでOBDⅡコネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報が表示可能となります。・また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。OBDⅡアダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。ケーブル長(m)ACC接続:約1.5、OBDII:約4対応機種Touch-LASERシリーズ 全モデル対応
Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター
BLITZ(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500本体寸法(mm)125×77.5×13