カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • エスティジェイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blf500」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
トレー 500 500特集