カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • Wera(1)
  • ベッセル(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
  • 杉崎計器(1)
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hios blg-5000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス

    電動ドライバー BLG-5000

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
    仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
    用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • カウンター内蔵ドライバー ハイオス

    カウンター内蔵ドライバー

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス

    ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45

    ハイオス
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオス

    スクリューカウンター BLOP-STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
  • ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー BLCシリーズ

    ハイオス
    11,890税込13,079
    1台
    当日出荷
    ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
    適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ブラシレスドライバー ハイオス

    ブラシレスドライバー

    ハイオス
    33,980税込37,378
    1台
    25日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。
    付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)