カテゴリ
- 電動工具(8)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハイオス
- NAC(長堀工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SPARKFUN(1)
- VOICE(1)
- キリウス(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ベッセル(3)
- マキタ(1)
- 近江精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hios clt 50」の検索結果

ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
スクリューカウンター CLT-70STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式