絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハッピージャパン

ハッピージャパンのページです。ハッピージャパンは、作業工具/電動・空圧工具、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動オロシー ハッピージャパン電動オロシーハッピージャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
フットコントローラー(JF-1000) ハッピージャパンフットコントローラー(JF-1000)ハッピージャパン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ミシン専用フットコントローラーです。ジャガー製ミシン互換性がございます。ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
ミドルネギー用 替刃 ハッピージャパンミドルネギー用 替刃ハッピージャパン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
適合OHC-50ミドルネギー用商品タイプ替刃
ツマかつら HNK-25用 クシ刃 ハッピージャパンツマかつら HNK-25用 クシ刃ハッピージャパン
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
刃形クシ刃
電動ネギー ハッピージャパン電動ネギーハッピージャパン
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス寸法(mm)170×302×H317質量(kg)4定格時間(分)30処理能力4Kg/3分TKG品番9-0671-0501TKG品番(2017)6-0593-1001
フットコントローラー(HP35561) ハッピージャパンフットコントローラー(HP35561)ハッピージャパン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ミシン専用フットコントローラーです。Singer製ミシン互換性がございます。(SCシリーズ、CEシリーズ、他)ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
電子ミシン スクールメイト SM-12 ハッピージャパン電子ミシン スクールメイト SM-12ハッピージャパン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
カラー表記の「ひと目でわかる説明図」をミシン前面に記載、「ニュースレッデイングシステム」の搭載で、糸かけは針の位置を気にせず、番号順に糸をかけるだけの簡単仕様、「セーフティ機能」を搭載で、押さえの位置を検知し、押さえが上がった状態ではミシンがスタートしない、縫い始めはゆっくりスタートする、など安全を考慮した学校向けのミシンです。
用途家庭用ミシン、学校用ミシン、洋裁仕様静音設計、水平全回転釜、無段階スピード調節、自動針穴糸通し、下糸らくスルー、ひと目でわかる説明図、らくらく下糸巻き、自動糸調子、ニュースレッディングシステム、セーフティ機能、フリーアーム、7枚送り歯、LED手元ランプ、針上下/スローボタン、コードリール付属品直線用押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース(五本入り)、ドライバー、ニーリフター、補助テーブル、ハードケース質量(kg)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)439×287×195保証期間1年
コンピューターミシン ハッピージャパンコンピューターミシンハッピージャパン
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
Happy Japanは、1938年にミシン部品の鋳造・加工を開始し、1945年に自社ブランドのミシンの製造・販売を開始しました。 その後国内ではシンガーブランドの販売を、海外でのOEM生産を行ってきましたが、”お客様に使って楽しく喜びを感じるミシンを提供する”という信念の元、自社ブランドミシンの製造・販売を再開いたしました。 布送り機構、標準押えの設計を見直しし、さらに送り歯を特殊加工することにより厚地や段差部、伸縮地の布送りがよりスムーズになりました。 ボタンを押すだけで上糸下糸を切る自動糸切り、ガイドに上糸をかけレバーを下ろすだけで針穴に糸通しができるハッピーワンハンド糸通し、模様に合わせた最適な自動糸調子制御のコンピューター糸調子、などの便利機能を装備しています。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、直線押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、レザー押え、糸巻押え小、直線用針板、ボタンホール押え、ニーリフター、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)475高さ(mm)300奥行(mm)186
電動オロシーデラックス ハッピージャパン電動オロシーデラックスハッピージャパン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
ツマかつら HNK-25用 クシ刃 ハッピージャパンツマかつら HNK-25用 クシ刃ハッピージャパン
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
刃形クシ刃刃厚(mm)1.2
シャライサー ハッピージャパンシャライサーハッピージャパン
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
斜めに切ったネギが、お客様の評判を高める。 手切りと同様の仕上がりで、ネギの薄い斜め切りはネギラーメンに、きゅうりの斜め切りはサンドイッチに最適です。 長ネギ(関東ネギ)、きゅうりなど、やわらかく腰の強い食材に対応します。太さは35mm程度までで曲がりの少ないものに適しています。
オートネギー OHC-220用 替刃1枚 ハッピージャパンオートネギー OHC-220用 替刃1枚ハッピージャパン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合OHC-220商品タイプ替刃
ジャンボキャベツー DRC-80用 替刃 ハッピージャパンジャンボキャベツー DRC-80用 替刃ハッピージャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
適合DRC-80商品タイプ替刃
ダイス円盤 ハッピージャパンダイス円盤ハッピージャパン(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
適合本体MSC-200
万能スライサー電動マルチー ハッピージャパン万能スライサー電動マルチーハッピージャパン
209,800税込230,780
1台
欠品中
スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。 ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)27定格消費電力(W)700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553TKG品番9-0660-0501TKG品番(2017)6-0584-0201厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)