物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (264) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (99) 空調・電設資材/電気材料 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: Adafruitすべて解除
小型USBマイク Adafruit 5日以内出荷
プラグ&プレイで動作する小型USBマイク
Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。
音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。
寸法(mm) 22.2×18.3×7.0 質量(g) 2.2
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) Adafruit 5日以内出荷
CP2102Nのブレイクアウトボード
Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。
CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。
ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
寸法(mm) 30.8×18.0×5.0 コネクタ USB Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit 5日以内出荷
USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル
USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。
シリアルをUSBに変換
RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応
ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要
300ボーから3Mボーの信号レートに対応
電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
USBシリアル変換ケーブル Adafruit 5日以内出荷
ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル
CP2012内蔵
出力 電源/5V 500mA 対応OS Windows 7/8/10 RoHS指令(10物質対応) 対応
FT232Hブレイクアウトボード Adafruit 5日以内出荷
FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板
FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。
インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更
I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載
3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
その他 I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ 寸法(mm) 23×38×4 質量(g) 3.4 コネクタ USB Type-C プロトコル SPI、I2C、シリアルUART、JTAG RoHS指令(10物質対応) 対応 デバイス 搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) Adafruit 5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ
I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V) 2.0~5.5 消費電流 連続モード時150μA データレート プログラム可能/8SPS ~ 860SPS
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-796)×882 高さ(mm) 882(882-974) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-796) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-796)×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ローバック キャスターの有無 あり
白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit 5日以内出荷
小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm)
インバーターが不要なので気軽に使えます
質量(g) 1.6 定格電圧(V) 3.3 消費電流(mA) 15
白色バックライトモジュール Mサイズ Adafruit 5日以内出荷
小さな白色LEDのバックライトです(Mサイズ: 23×75mm)
インバーターが不要なので気軽に使えます
質量(g) 6 定格電圧(V) 最大3 消費電流(mA) 20
Arduino/Metro用クリアケース Adafruit 5日以内出荷
Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。
透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。
薄型ですが、シールドは上部に装着できます。
2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
寸法(mm) 75.0×60.0×19.5 質量(g) 23.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
3M Z軸コンダクティブテープ 9703 Adafruit 5日以内出荷
3M Z軸コンダクティブテープ(両面テープ)
テープの表から裏へ、Z軸方向にのみ電気を通します
寸法(mm) 50×150 電流(mA) 推奨/100以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit 5日以内出荷
Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード
MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
寸法(mm) 27.0×17.7×5.0 質量(g) 2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit 5日以内出荷
22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。
0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
ケーブル長(cm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー有 種類 オフィスチェア キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×628×942 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit 5日以内出荷
I2C出力を備えた温湿度センサーボード
センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。
I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能
3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能
Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能
ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属
ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
仕様 【I2Cアドレス】0×44 電流(A) 平均センサー/0.4μ 温度(℃) ±0.2(制度) 電源電圧(V) 3.3~5 動作環境 湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電流 センサー/80nA 相対湿度(%RH) ±1.8(精度)
小型プッシュスイッチ Adafruit 5日以内出荷
押す毎にONとOFFが切り替わります
約12cmのリード線付き
質量(g) 4.4 本体寸法(mm) 16×15×6 ケーブル長(mm) 190 スイッチ定格(A) DC14V 2
エレクトレットマイクアンプモジュール Adafruit 5日以内出荷
MAX4466を使ったマイクモジュールです
ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます
増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
データロギングシールドキット Adafruit 5日以内出荷
データの記録に適したシールドです
3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています
Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
寸法(mm) 70×53×17 質量(g) 22 SDカード (挿入時突出)10mm
スクリューシールド R3キット Adafruit 5日以内出荷
Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです
中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
寸法(mm) 66 × 73 × 10 質量(g) 35
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール Adafruit 5日以内出荷
DS1307搭載 RTCモジュール
マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。
CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。
マイコンとの通信はI2Cで行います。
データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
仕様 I2C 7ビットアドレス/0×68 寸法(mm) 25.8×21.7×5 質量(g) 2.3 内容 本体、ピンヘッダ×1個 取付穴(mm) 直径 2.2、間隔 25
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) Adafruit 5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ
I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V) 2.0~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 連続モード時150μA データレート プログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS