カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • JST(日本圧着端子製造)(75)
  • SPARKFUN(16)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • OSRAM(2)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ホーザン(1)
  • 北陽電機(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ウェッジ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JST 2.0 PH」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit2032型コイン×2個 直列電池ホルダーAdafruit
499税込549
1個
5日以内出荷
2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板 Adafruit2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板Adafruit
639税込703
1個
5日以内出荷
リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています
厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
IRリモートトランシーバボード AdafruitIRリモートトランシーバボードAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2 AdafruitJST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2Adafruit
719税込791
1個
5日以内出荷
長さ(mm)約508/約 20インチ(端から端まで)質量(g)10