カテゴリ
- 制御機器(398)
- 学童・教育用品(114)
- パソコン/周辺機器(24)
- 電気材料(22)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- モノタロウ(11)
- AFAM(アファム)(1,252)
- Altrider (アルトライダー)(297)
- MajorCraft(342)
- MAZDA(マツダ)(552)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- Panasonic(パナソニック)(877)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
- RS PRO(624)
- SMC(3,174)
- YAMAHA(ヤマハ)(402)
- イトーキ(266)
- エスコ(657)
- エレコム(409)
- オカムラ(岡村製作所)(1,088)
- ホンダ(9,662)
- 三菱ふそう(5,835)
- 日野自動車(1,016)
- 雅(290)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)

小型USBマイク
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
FT232Hブレイクアウトボード
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥289税込¥3181個当日出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
3M Z軸コンダクティブテープ 9703
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M Z軸コンダクティブテープ(両面テープ) テープの表から裏へ、Z軸方向にのみ電気を通します寸法(mm)50×150電流(mA)推奨/100以下RoHS指令(10物質対応)対応
I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個当日出荷製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個欠品中質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
MicroSD ブレイクアウトボード+
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
USBシリアル変換ケーブル
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
MPR121 静電容量センサー
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
microSDカード延長フラットケーブル
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ストレージ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-88
TSL2591 デジタル光センサー
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個当日出荷TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
Arduino/Metro用クリアケース
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューシールド R3キット
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ
Adafruit¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-22
データロギングシールドキット
Adafruit¥4,998税込¥5,4981個当日出荷データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
水センサ デジタル出力付き
Adafruit¥679税込¥7471個当日出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-42
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本
Adafruit¥289税込¥3181本3日以内出荷一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Vibrating Mini Motor Disc
Adafruit¥479税込¥5271個3日以内出荷小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥289税込¥3181個3日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個欠品中両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
GPIO Ribbon Cable(40 pins)
Adafruit¥759税込¥8351個3日以内出荷RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個欠品中両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
TXB0104双方向レベルシフタ
Adafruit¥889税込¥9781個3日以内出荷4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます寸法(mm)18×13×2
白色バックライトモジュール Sサイズ
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
7セグメント4桁ディスプレイ
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら