カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- StarTech.com(4)
- TRITON(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 三菱ふそう(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-mpl」の検索結果

MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応