カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 学童・教育用品(10)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • モノタロウ(1)
  • MICROCHIP(380)
  • コガネイ(182)
  • Seeed Studio(93)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • M5Stack(85)
  • SPARKFUN(84)
  • STMicro(79)
  • キョーリン(39)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • INFINEON(29)
  • マースジャパンリミテッド(25)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
  • スイッチサイエンス(22)
  • ビット・トレード・ワン(20)
  • RS PRO(17)
  • SMC(16)
  • ネオダクト(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2i」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー Adafruit

    MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
    仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ

    Adafruit
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-22
  • I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
    寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • I2C 熱電対アンプ STEMMA QT / Qwiic Adafruit

    I2C 熱電対アンプ STEMMA QT / Qwiic

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-50
  • STEMMA QT/Qwiic互換 I2C GPIO拡張ボード Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 I2C GPIO拡張ボード

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-62
  • ADT7410搭載 高精度I2C温度センサモジュール Adafruit

    ADT7410搭載 高精度I2C温度センサモジュール

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2103-79
  • STEMMA QT - I2C抵抗膜式タッチスクリーンコントローラ Adafruit

    STEMMA QT - I2C抵抗膜式タッチスクリーンコントローラ

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-69
  • STEMMA QT/Qwiic互換 I2C接続12bitDACボード Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 I2C接続12bitDACボード

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-74
  • Adafruit FT232H搭載 変換基板 - USB to GPIO+SPI+I2C Adafruit

    Adafruit FT232H搭載 変換基板 - USB to GPIO+SPI+I2C

    Adafruit
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番54-2887-70
  • STEMMA QT/Qwiic互換 3軸加速度センサ I2C/SPI Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 3軸加速度センサ I2C/SPI

    Adafruit
    5,098税込5,608
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-18
  • 7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit

    7セグメント4桁ディスプレイ

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
    寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
  • ミニLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(白色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(白色)

    Adafruit
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/白
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/赤
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(青色)

    Adafruit
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/青
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/黄
  • ミニLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/緑
  • ミニLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) Adafruit

    ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) Adafruit

    ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
  • 16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit

    16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
    寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit

    1.2インチ2色LEDマトリックス基板

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載
    寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
  • 16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit

    16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
    寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
  • 温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
    仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
  • DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール Adafruit

    DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
    仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
  • DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 Adafruit

    DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板

    Adafruit
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
    寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Feather RP2350(HSTXポート付き) Adafruit

    Feather RP2350(HSTXポート付き)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴
    仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電容量センサーシールドキット Adafruit

    静電容量センサーシールドキット

    Adafruit
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています
    厚さ(mm)5(ボタン含む)寸法(mm)53×68×2インターフェースI2C
  • HTU21D-F 温度/湿度センサー Adafruit

    HTU21D-F 温度/湿度センサー

    Adafruit
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)
    寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
  • 触感フィードバックモジュール Adafruit

    触感フィードバックモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    振動モーターを動作させるためのモジュールです クリック感を出したり、なめらかな振動の変化などを行わせることができます
    寸法(mm)18×17×2質量(g)1インターフェースI2C
  • STEMMA QT/Qwiic互換 I2C RFID EEPROMモジュール Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 I2C RFID EEPROMモジュール

    Adafruit
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-30
  • STEMMA QT/Qwiic互換 I2C 照度センサ Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 I2C 照度センサ

    Adafruit
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:光●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-03
  • STEMMA QT/Qwiic互換 I2C照度センサ 横配置版 Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 I2C照度センサ 横配置版

    Adafruit
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:光●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-64