カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- INTERPLAN(1)
- M5Stack(1)
- SILICON LABS(1)
- イスカル(2)
- ナイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
CP2102N USB-シリアル変換コンバータ
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個欠品中仕様●タイプ:変換コンバータ●コネクタタイプ:-●タイプ:変換コンバータアズワン品番68-2095-61
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら