カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- FTDI Chip(30)
- StarTech.com(7)
- ホンダ(4)
- SPARKFUN(4)
- SystemBase(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- Kraus & Naimer(2)
- TICT(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- オンダ製作所(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ft232」の検索結果

FT232Hブレイクアウトボード
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個欠品中FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
FTDI Serial TTL-232 USB Cable
Adafruit¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5
FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3
Adafruit¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応