カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • FTDI Chip(8)
  • FTDI(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 共立プロダクツ(1)
  • StarTech.com(9)
  • 共立電子産業(1)
  • ATEN(1)
  • Bridgetek(2)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 高階救命器具(2)
  • Mono Wireless(2)
  • Maritime Progress(2)
  • サンハヤト(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • DIGILENT(1)
  • YETIAN(いえてん)(1)
  • マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftdi」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FTDI Serial TTL-232 USB Cable Adafruit

    FTDI Serial TTL-232 USB Cable

    Adafruit
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
    質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5
  • FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 Adafruit

    FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3

    Adafruit
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
    寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) Adafruit

    CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
    寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit

    USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)

    Adafruit
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ