カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- DIGILENT(2)
- MICROCHIP(3)
- KTC(4)
- イスカル(2)
- サンハヤト(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- ヒューマンデータ(1)
- Beagleboard.org(1)
- Terasic(1)
- アルファプロジェクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jtag」の検索結果

FT232Hブレイクアウトボード
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個当日出荷FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)