カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- MICROCHIP(1,887)
- みんなのラボ(6)
- STMicro(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- MikroElektronika(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- Arduino(2)
- マルツエレック(2)
- ケイシーズ(1)
- エレキット(1)
- SEGGER(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- Seeit(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microchip」の検索結果
特価

Metro M4 feat. Microchip ATSAMD51
Adafruit¥7,898税込¥8,6881個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2094-63
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応