カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • M5Stack(3)
  • ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
  • RS PRO(2)
  • エーモン(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ケニス(1)
  • メイワパーツ(1)
  • テクノアルタエンジン(1)
  • akita11(1)
  • WORLDSEMI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neopixel」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) Adafruit

    NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)

    Adafruit
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります
    幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
  • NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
  • NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers Adafruit

    NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
    寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
  • NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) Adafruit

    NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)

    Adafruit
    1,298税込1,428
    1パック
    3日以内出荷
    シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz
    高さ(mm)11質量(g)0.8周波数(kHz)駆動/800直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
  • NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
  • Feather RP2350(HSTXポート付き) Adafruit

    Feather RP2350(HSTXポート付き)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴
    仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応