カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Gechic(ゲシック)(6)
- LINKMAN(2)
- Pico Technology(2)
- Pimoroni(1)
- Raspberry Pi(4)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- Seeed Studio(4)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- みんなのラボ(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ビット・トレード・ワン(6)
- ブロードウォッチ(4)
- ホーリック(1)
- ワンダーピュア(1)
- 共立電子産業(1)
- 多摩デバイス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「raspberry pi 7」の検索結果

小型USBマイク
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応