カテゴリ

  • 学童・教育用品(13)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • Raspberry Pi(60)
  • SPARKFUN(53)
  • Seeed Studio(48)
  • ビット・トレード・ワン(42)
  • スイッチサイエンス(22)
  • 共立電子産業(21)
  • タカチ電機工業(16)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(16)
  • WAVESHARE(14)
  • ラトックシステム(11)
  • LINKMAN(11)
  • マルツエレック(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • a bit better circuit(6)
  • 共立プロダクツ(5)
  • DFRobot(5)
  • サンハヤト(4)
  • DIGILENT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi用」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズ Adafruit

    Raspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズ

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    Raspberry Pi 400、Bonnet/HAT/pHAT類は含まれません。
    仕様●【資料】●ガイド●チュートリアル(CYBERDECK拡張プレート)アズワン品番67-0416-22
  • Raspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズ Adafruit

    Raspberry Pi 400用CYBERDECK ADAシリーズ

    Adafruit
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    。Raspberry Pi 400、Bonnet/HAT/pHAT類は含まれません。
    仕様●【資料】●ガイド●チュートリアル(CYBERDECK拡張プレート)アズワン品番67-0416-21
  • Servo Bonnet for Raspberry Pi Adafruit

    Servo Bonnet for Raspberry Pi

    Adafruit
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi 400用 フェルトスリーブケース Adafruit

    Raspberry Pi 400用 フェルトスリーブケース

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
  • Adafruit Joy Bonnet for Raspberry Pi Adafruit

    Adafruit Joy Bonnet for Raspberry Pi

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
  • Pi Protector Adafruit

    Pi Protector

    Adafruit
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用プロテクター 透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します 全てのコネクタにアクセス可能
  • Raspberry Pi用プロトタイプ基板キット スモールサイズ Adafruit

    Raspberry Pi用プロトタイプ基板キット スモールサイズ

    Adafruit
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi用 128x64 OLED Bonnet Adafruit

    Raspberry Pi用 128x64 OLED Bonnet

    Adafruit
    6,498税込7,148
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角120° Adafruit

    Raspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角120°

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角160° Adafruit

    Raspberry Pi Zero用スパイカメラ 画角160°

    Adafruit
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
  • Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 Adafruit

    Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2

    Adafruit
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
    厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
  • Raspberry Pi用I2S 3W ステレオスピーカー拡張基板キット Adafruit

    Raspberry Pi用I2S 3W ステレオスピーカー拡張基板キット

    Adafruit
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
  • 小型USBマイク Adafruit

    小型USBマイク

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。
    寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
  • PiTFT 2.4 HAT Mini Kit Adafruit

    PiTFT 2.4 HAT Mini Kit

    Adafruit
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
  • RGB Matrix HAT + RTC Adafruit

    RGB Matrix HAT + RTC

    Adafruit
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
  • 16チャンネル PWM/サーボ HAT Adafruit

    16チャンネル PWM/サーボ HAT

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)65×56×3
  • GPIO Ribbon Cable(40 pins) Adafruit

    GPIO Ribbon Cable(40 pins)

    Adafruit
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付き電源用USBケーブル Adafruit

    スイッチ付き電源用USBケーブル

    Adafruit
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です
    寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit

    22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
    ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Feather RP2350(HSTXポート付き) Adafruit

    Feather RP2350(HSTXポート付き)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴
    仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度-RaspberryPi用RTCモジュール Adafruit

    高精度-RaspberryPi用RTCモジュール

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
  • RaspberryPi用128×32モノクロOLEDモジュール Adafruit

    RaspberryPi用128×32モノクロOLEDモジュール

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷