絞り込み
ブランド
- Adafruit
- Seeed Studio(7)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(4)
- Raspberry Pi(9)
- SPARKFUN(4)
- ロックペイント(4)
- moimate(4)
- 椿本チエイン(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- スイッチサイエンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rp2040」の検索結果

Adafruit ItsyBitsy RP2040
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsy●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Itsy Bitsyアズワン品番68-2095-38
Adafruit KB2040 - RP2040 Kee Boar Driver
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Pro micro●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Pro microアズワン品番68-2095-58
STEMMA QT/Qwiic互換 QTPy RP2040開発ボード
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:コントローラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-40
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応