カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- ELPA(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 昭電(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-422t」の検索結果
特価

USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応