カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- ニチフ(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(2)
- JST(1)
- SPARKFUN(1)
- oneA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v2-4 jst」の検索結果

MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応