カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • モノタロウ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • ニチフ(4)
  • SPARKFUN(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • GFORCE(2)
  • TRUSCO(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JST(1)
  • 近藤科学(1)
  • HUA XIA HENG TAI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2-5 jst」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRリモートトランシーバボード Adafruit

    IRリモートトランシーバボード

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
    寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
p1.25 jst特集