カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MikroElektronika
- MICROCHIP(163)
- SMC(41)
- MAZDA(マツダ)(18)
- CKD(6)
- Texas Instruments(6)
- INFINEON(4)
- M5Stack(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ホンダ(2)
- Seeed Studio(2)
- ダイケン(1)
- 大日商(1)
- イトーキ(1)
- 三菱ふそう(1)
- ATMEL(1)
- RENESAS(1)
- STMicro(1)
- NETGEAR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kb-8b」の検索結果

MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766
MikroElektronika¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika MINI-32 開発 ボード MIKROE-763
MikroElektronika¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●分類: 開発 ボード●キット名: MINI-32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32MX534F064H●Mini-32 PIC32 DIPモジュール. DIP26フォームファクタのモジュールに収納されたPIC32開発ボード. PIC32MX534F064H 80MHz 32ビットマイクロコントローラ、64 KB + 12 KBフラッシュメモリ、16 KB RAM 8 MHz水晶発振器 32768 Hz水晶発振器 USB mini-Bコネクタ データLED (RD6に接続) ステータスLED (RG6に接続) 電源LED リセットボタン 3.3 V電圧レギュレータ 電源: 3.3 V (パッド経由)又は5 V (USB経由) ボードの寸法: 50.8×17.78 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC18F87J50 マイクロプログ mikromedia for PIC18F
MikroElektronika¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC18F87J50●併用可能製品: マイクロプログ●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプルを収録したDVD、USBケーブル. mikromedia for PIC18FJ. マイクロチップPIC18F 8ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC18F87J50 48 MHz 8ビットマイクロコントローラ、128 KBフラッシュメモリ、3904バイトRAM 8 MHz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102
MikroElektronika¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC32MX460F512L mikromedia for PIC32
MikroElektronika¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC32MX460F512L●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプル、26ピンオスヘッダー x 2及び5ピンヘッダー x 1、USBケーブル. mikromedia for PIC32. マイクロチップPIC32 32ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC32MX460F512L 80 MHz 32ビットマイクロコントローラ、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 8 MHz水晶発振器 RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電LEDインジケータ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタRoHS指令(10物質対応)対応