カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MikroElektronika
- モノタロウ(4)
- BROADCOM(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
- いすゞ自動車(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 信和自動車工業(1)
- 倉敷化工(4)
- 小林総研(4)
- 槌屋ヤック(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kb45 led」の検索結果

MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766
MikroElektronika¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応