カテゴリ
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- KSY
- Raspberry Pi(10)
- 共立電子産業(9)
- スイッチサイエンス(4)
- ビット・トレード・ワン(3)
- Seeed Studio(2)
- アズワン(1)
- Adafruit(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Pimoroni(1)
- SPARKFUN(1)
- LINKMAN(1)
- タカハ機工(1)
- RS PRO(1)
- 共立出版(1)
- StarTech.com(1)
- DesignSpark(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- みんなのラボ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rasberry pi 5」の検索結果

電源アダプター 5V 3.0A USB Type-C
KSY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター。出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】。※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)
KSY¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出せるACアダプター USB Type-Cコネクタを採用し、USB PD(Power Delivery)給電に対応したACアダプターです。5.1V/5A出力で、Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出すことができます。Raspberry Pi 5による高負荷時におけるテストを余裕を持ってクリアしているので、多くのオプションHATやUSBデバイスを安定して運用することができます。 接続する機器に応じて最適な電力を自動で調節(5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A) 国内の安全規格であるPSEマークを取得 過電流、短絡などから保護寸法(mm)72.7×35.7×53質量(g)約155定格出力DC5.1V/5.0A(max)、DC9V/3.0A(max)、DC12V/2.25A(max)、DC15V/1.8A(max)準拠規格PSE(電気用品安全法)、RoHS出力容量5A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ【出力】USB Type-C ×1動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95ケーブル長(cm)120(固定)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V/0.75A(max)