カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KSY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unvuu3027」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) KSY

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    KSY
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出せるACアダプター USB Type-Cコネクタを採用し、USB PD(Power Delivery)給電に対応したACアダプターです。5.1V/5A出力で、Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出すことができます。Raspberry Pi 5による高負荷時におけるテストを余裕を持ってクリアしているので、多くのオプションHATやUSBデバイスを安定して運用することができます。 接続する機器に応じて最適な電力を自動で調節(5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A) 国内の安全規格であるPSEマークを取得 過電流、短絡などから保護
    寸法(mm)72.7×35.7×53質量(g)約155定格出力DC5.1V/5.0A(max)、DC9V/3.0A(max)、DC12V/2.25A(max)、DC15V/1.8A(max)準拠規格PSE(電気用品安全法)、RoHS出力容量5A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ【出力】USB Type-C ×1動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95ケーブル長(cm)120(固定)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V/0.75A(max)
電源(制御機器)カテゴリ