ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)のページです。ASK(エイエスケイ)(測定用品)は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3% F.S.精度(%)±1.6/F.S.測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)当日出荷
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷
最高圧力(MPa)35RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から16日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷
質量(g)60材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から7日以内出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から16日以内出荷
質量(g)100材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高圧力(MPa)7クラッキング圧力(MPa)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁