絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(1)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(2)
- 0~16(2)
- 0~25(2)
外径(Φmm)
- 39(1)
- 60(1)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- R(PT) 1/4(2)
測定流体
- その他(1)
- 液体(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
精度
- ±3%(2)
±3%
ブランド
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)
- モノタロウ(14)
- 右下精器製造(188)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- 第一計器(175)
- 長野計器(211)
- 山本計器(14)
- SMC(46)
- イチネンTASCO(40)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(4)
- I-VALUE(34)
- NKS(エヌケーエス)(73)
- ULVAC(アルバック)(23)
- アズワン(23)
- エスコ(208)
- フジトク(33)
- 岡野製作所(39)
- 旭計器工業(318)
- 高島計器(316)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「aturyokukei」の検索結果
特価

油入圧力計(ステンレスケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±3/F.S.仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)39精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
油入圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±1.6/F.S.仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)60精度±3% F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
グリセリン圧力計用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計用ジョイント
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から16日以内出荷用途バルブと圧力計の接続に。材質(本体)C3604種類圧力計用ジョイント最高圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷から21日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
圧力計切替バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥20,980~税込¥23,078~1個16日以内出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
グリセリン圧力計付切替バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥47,980~税込¥52,778~1個21日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ