カテゴリ
- 事務用品(20)
絞り込み
ブランド
- パイロット
- Prologo (プロロゴ)(2)
- StarTech.com(3)
- TULALA(ツララ)(1)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- wacom(ワコム)(4)
- WTB(ダブルティービー)(1)
- ウィード(Wonder Grip)(3)
- コクヨ(1)
- コミネ(2)
- ゼブラ(1)
- パーム(Palm)(7)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(2)
- 紀寺商事(3)
「dr grip」の検索結果
特価

シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス
パイロット¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。 フレフレ機構を搭載! パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。用途紙への筆記材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ全長(mm)141.9方式振れ振れ&ノック式最大径(Φmm)14.2繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm
パイロット¥1,298税込¥1,4281本当日出荷深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)本体寸法(mm)最大Φ14.6×153芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
Dr.GRIP CL PlayBorder 0.3mm
パイロット¥599税込¥6591本5日以内出荷ドクターグリップCLプレイボーダーにミストカラー登場。「露」をイメージした外鞘が特徴の新色シリーズです。定番色では初の外鞘を薄い乳白色にしました。内グリップは、組み換え可能な3色の異なる色のグリップを搭載。フレフレノック機構搭載。方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.3高さH×直径(mm×Φmm)141.9 ×(最大)14.2
油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)
パイロット(22件のレビュー)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインク用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
ドクターグリップ4+1 05
パイロット(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」「ア クロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。ドクターグリップだからこその握りの信頼感 1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。用途紙への筆記適合替ゴム:HERFNS-10全長(mm)148種類多機能筆記具方式スライドレバー式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14.1インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性アクロインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯
パイロット¥69税込¥761本当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインキ用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター全長(mm)98.5最大径(Φmm)3.1ボール径(Φmm)0.3(激細)インクアクロインキ(油性)入数1本繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯
パイロット(20件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷用途ドクターグリップGスペック等 対応全長(mm)87適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
油性ボールペン ドクターグリップ フルブラック
パイロット¥839税込¥9231本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!用途紙への筆記全長(mm)138シリーズドクターグリップ方式ノック式材質(グリップ)シリコーンラバーインク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
MARKERS PENCIL2.0mm Dr.Grip PRO
パイロット¥999税込¥1,0991本当日出荷建築現場における、タフな作業に最適!。建築現場における墨付けなどのマーケティング作業に特化した建築用シャープペンシルです。「疲れにくい筆記具」の代名詞として愛され続けてきた筆記具シリーズ「ドクターグリップ」のボディをベースにプロ向けにブラッシュアップした商品です。ハードグリップ・厚肉口金設計を採用しています。用途建築用全般
THE DR.GRIP ザ・ドクターグリップ 0.5mm
パイロット¥949税込¥1,0441本当日出荷から3日以内出荷シャープペンシル深化した、疲れにくい筆記具方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ドクターグリップ4+1
パイロット¥799税込¥8791本欠品中1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。用途紙への筆記全長(mm)148種類多機能筆記具方式スライドレバー式最大径(Φmm)14.1インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性アクロインキ色数4色+シャープペン替え消しゴムHERFNS-10商品タイプ本体線の太さ細字
THE DR.GRIP ザ・ドクターグリップ 0.3mm
パイロット¥899税込¥9891本3日以内出荷シャープペンシル深化した、疲れにくい筆記具方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
Dr.GRIP CL PlayBorder 0.5mm
パイロット¥569税込¥6261本5日以内出荷ドクターグリップCLプレイボーダーにミストカラー登場。「露」をイメージした外鞘が特徴の新色シリーズです。定番色では初の外鞘を薄い乳白色にしました。内グリップは、組み換え可能な3色の異なる色のグリップを搭載。フレフレノック機構搭載。方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5高さH×直径(mm×Φmm)141.9 ×(最大)14.2
シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.3mm
パイロット¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷から6日以内出荷深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)本体寸法(mm)最大Φ14.6×153芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
ドクターグリップ Gスペック (ソフトグリップ)
パイロット(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!用途紙への筆記全長(mm)138方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ
パイロット¥689税込¥7581本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル径(Φmm)(最大)14.2方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコンラバー芯径(mm)0.5替芯HERF-10
油性ボールペン替芯(BKRF)
パイロット(3件のレビュー)¥50税込¥551本当日出荷用途ダウンフォース等 対応全長(mm)98.5適合本体シリーズ名油性ボールペン多色最大径(Φmm)3.1先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応